Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deerma TJ200 Staubsauger Trommel-Vakuum Trocken&Nass 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deerma TJ200 Staubsauger Trommel-Vakuum Trocken&Nass 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101387145
Hersteller:
     Deerma
Herst.-Nr.:
     TJ200
EAN/GTIN:
     6955578033827
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
800 W
Saugleistung
18000 Tag
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Grau, Weiß
Kapazität Flüssigkeitstank
3.5 l
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Aluminium
Schlauch-/Rohrlänge
820 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Wooden floor
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5070 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.