Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECABLETCCVIDEOW USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECABLETCCVIDEOW USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Weiß
SBS TECABLETCCVIDEOW USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Weiß
SBS TECABLETCCVIDEOW USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Weiß
SBS TECABLETCCVIDEOW USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101390591
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLETCCVIDEOW
EAN/GTIN:
     8018417414992
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
LADEN SIE IHRE GERÄTE MIT EINER LEISTUNG VON BIS ZU 240 W
Das USB-C Daten- und Ladekabel mit Videowiedergabe ermöglicht die Stromversorgung von Smartphones, Tablets und Laptops von Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus und anderen Marken. Das Kabel ist kompatibel mit der Power Delivery-Technologie (PD) mit einer Leistung von bis zu 240 W: Das Aufladen erfolgt schnell und sicher.

SIE KÖNNEN EIN SMARTPHONE AN EINEN BILDSCHIRM ANSCHLIESSEN, UM DAS VIDEOSIGNAL ZU ÜBERTRAGEN
Dieses Kabel kann das Signal von einer Videoquelle wie einem Mobiltelefon, Fernseher oder Tablet mit USB-C-Eingang auf einem anderen Bildschirm wiedergeben, der mit demselben Anschluss ausgestattet ist. Verwenden Sie einen HDMI-Adapter oder -Hub, falls letzterer keinen USB-C-Eingang hat.

SCHNELLE ÜBERTRAGUNG UND SYNCHRONISIERUNG VON DATEN
Das USB-C-Daten- und Ladekabel mit Videowiedergabe kann an einen PC oder Laptop angeschlossen werden, um Bilder, Fotos, Videos, Audio-Dateien auf ein anderes Gerät zu übertragen. Die Daten werden nämlich mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbps übertragen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Versandkartonsbreite
150 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
625 g
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.