Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Kunstpapier 500 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Kunstpapier 500 Blätter
Clairefontaine Trophée Kunstpapier 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393546
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1977C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
500 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Gelb
Drucktyp
Universal
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
Format
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01068* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-YE23A80S
ab € 5,13*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,77*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.