Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-56-55EC Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101396325
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.A1HEV.018
EAN/GTIN:
     4710886789420
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
24 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
238.5 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 598,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 622,63*
€ 740,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,07*
€ 736,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 616,41*
€ 733,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 611,04*
€ 727,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,28*
€ 711,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.