Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 800725 Leiter Abschnittsleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 800725 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 800725 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 800725 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101405666
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zweiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Arbeitshöhen bis 13,10 m mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abschnittsleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
48 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
30 mm
Leiterstabilisator
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
6950 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
13100 mm
Gewicht
40300 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,49*
€ 896,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,55*
€ 881,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,89*
€ 848,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,72*
€ 812,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,94*
€ 779,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.