Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000032463 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000032463 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Silber
3M 7000032463 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Silber
3M 7000032463 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Silber
3M 7000032463 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Silber
3M 7000032463 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101414409
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Die 3M™ Schutzbrille Serie 2840 verfügt über starke, stoßfeste Polycarbonatscheiben, einen integrierten Augenbrauenschutz und eine weiche Innenpolsterung an den Bügeln für Komfort und Stabilität. Zudem verfügen sie über einstellbare Bügellängen und eine neigbare Scheibe für einfache Anpassung und maximalen Komfort. Längere Haltbarkeit und verbesserte Sicht dank Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung.

Wenn Sie eine Schutzbrille suchen, bei der Komfort und Einfachheit im Vordergrund stehen, verwenden Sie 3M™ Schutzbrillen Serie 2840. Unsere leichte Schutzbrille wiegt nur 26 g und verfügt über eine starke, stoßfeste Polycarbonatscheibe und einen integrierten Augenbrauenschutz für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Sie verfügt über eine weiche Innenpolsterung an den Bügeln, die für mehr Komfort und Stabilität beim Tragen sorgt, eine Bügellänge, die sich in drei Positionen einstellen lässt, um optimalen Sitz zu gewährleisten, und eine neigbare Scheibe für einfache Anpassung. Die Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung sorgt für lange Haltbarkeit und bessere Sicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsbrille
Beste Verwendung
Bau-/Renovierungsarbeiten
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Silber
Objektivfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.