Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Gigaset Premium 100HX Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101420506
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2669-B111
EAN/GTIN:
     4250366868721
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Was intelligente Technologie und durchdachtes Design verbindet
Darf‘s ein bisschen mehr sein? Das Gigaset PREMIUM 100HX ist ein hervorragendes Telefon mit intelligenter Technologie, das auch anspruchsvolle Kommunikationsaufgaben erledigt. Deshalb eignet es sich auch sehr gut für gewerbliche Aufgaben, für den Einsatz in Restaurants, Ladengeschäften oder kleineren Unternehmen. Dieses leistungsstarke Mobilteil für Ihren Router punktet mit durchdachtem Design, einfacher Navigation und großem Farbdisplay. Sein Adressbuch nimmt bis zu 500 Einträge auf, über Micro-USB können Sie es mit den Outlook-Kontakten in Ihrem PC oder Mac synchronisieren. Akustisch ist es ebenfalls exzellent, mit nur einem Klick passen Sie die Akustik optimal an Ihre Umgebung an. Auch bei der Arbeit leistet es ein bisschen mehr: Dank Headset-Anschluss sowie integrierter Freisprecheinrichtung haben Sie stets die Hände frei.

Warum die IP-Technologie klar im Vorteil ist
Darf‘s ein bisschen moderner sein? Telefonieren geht heute digital und internetbasiert, der Telefonstandard „Voice over IP“ bietet viele Vorteile. So profitieren Sie von der Klangqualität in HD, drei Rufnummern pro Anschluss sowie der Möglichkeit gleichzeitiger Gespräche. Ein weiterer Vorteil: Sie können Ihr Gigaset PREMIUM 100HX zuhause, im Geschäft, Restaurant oder im Betrieb völlig flexibel aufstellen. Denn an diesem Schnurlostelefon werden keine Basisstation und Anschlussdose mehr benötigt. Kosten Sie also mit den schnurlosen Universal-Mobilteilen alle Vorzüge dieser Technologie aus! Sie sind auch kompatibel mit allen DECT/CAT-iq-fähigen Routern (wie zum Beispiel FRITZ!Box oder Telekom Speedport) einsetzbar und bleiben auch bei einem Tausch des Routers erhalten. So geht moderne Technik heute.

Wieso das Gigaset PREMIUM 100HX die perfekte Ergänzung für alle Internet-Router mit DECT-Basis ist
Darf’s ein bisschen kompatibler sein? Das Mobilteil des Gigaset PREMIUM 100HX lässt sich ebenso einfach am Router anmelden wie an einer Telefonbasis. Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen oder intern telefonieren (sofern mindestens zwei Mobilteile angemeldet sind), Sie haben Zugriff auf das zentrale Telefonbuch des Routers oder genießen die hervorragende HD-Voice-Sprachqualität. Die Kompatibilität des Mobilteils an einem Router mit DECT-Basis lässt sich ganz einfach überprüfen: Wählen Sie dafür in unserer Datenbank das PREMIUM 100HX und den gewünschten Router aus. Anschließend zeigt Ihnen eine Übersicht, welche Funktionen in der gewählten Kombination verfügbar sind.

Wie dieses Telefon Kontaktpflege einfacher macht
Darf‘s ein bisschen kommunikativer sein? Mit dem extragroßen Adressbuch des Gigaset PREMIUM 100HX haben Sie Ihre Kontakte stets zur Hand. Es bietet Platz für bis zu 500 Einträge mit jeweils drei Rufnummern. Damit diese stets auf dem aktuellen Stand sind, gibt es die Gigaset QuickSync Software: Mit ihr können Sie Ihre Kontakte ganz bequem mit dem PC oder Mac verwalten. Über Micro-USB lassen sie sich auch mit den Outlook-Kontakten in Ihrem PC oder Mac synchronisieren. Sie können diesem professionellen Kontaktmanager auch eine persönliche Note geben: Mit der Picture-Clip-Funktion werden Fotos Ihrer Kontakte im Adressbuch hinterlegt, diese erscheinen beim nächsten Anruf auf dem Display. Besonders wichtigen Menschen oder Geschäftskontakten können Sie auch eigene VIP-Melodien zuordnen: Dann hören Sie sofort, wer anruft.

Welche Audio-Funktionen das Gigaset PREMIUM 100HX bietet
Darf’s ein bisschen komfortabler sein? Mit dem Gigaset PREMIUM 100HX telefonieren Sie ganz bequem – und haben trotzdem die Hände für andere Dinge frei. Die Freisprechfunktion in Voll-Duplex-Qualität sorgt dafür, dass Sie gleichzeitig hören und sprechen können: Das führt zu einem viel natürlicheren Gesprächsverlauf, vor allem in Telefonkonferenzen ist das unverzichtbar. Sehr komfortabel sind auch die einstellbaren Audio-Profile, mit denen sich die Akustik Ihrer Unterhaltung im Nu an die Umgebungssituation anpasst. Wenn es etwa im Unternehmen mal lauter oder leiser wird, kann die Gesprächslautstärke mithilfe der Regeltaste an der Seite des Mobilteils jederzeit verändert werden. Wenn Sie gern Kopfhörer benutzen, lassen sich diese problemlos an der 2,5 mm Klinkenbuchse anschließen. Sehr komfortabel!

Was das Display Ihres Telefons alles kann
Darf’s ein bisschen ausdauernder sein? Das Gigaset PREMIUM 100HX kann mit einer Sprechzeit bis zu 12 Stunden und 300 Stunden Standby-Zeit punkten, bei ständig aktiver Display-Beleuchtung sind es circa 95 Stunden. Das beleuchtete TFT-Farb-Display überzeugt ohnehin: Namen, Nummern oder Bilder sind gut darauf zu erkennen, für Anruflisten und Adressbuch ist eine Großschrift auswählbar. Ebenfalls einstellen können Sie die Display-Beleuchtung und das Farbschema – hier wählen Sie zwischen einem modernen dunklen oder kontrastreichen hellen Hintergrund. Wenn Sie nicht telefonieren, kommt der Bildschirmschoner des PREMIUM 100HX zum Einsatz: Hier können Sie sich persönliche Bilder oder einfach die Uhrzeit (auf einer Analog- oder Digital-Uhr) anzeigen lassen. Sogar eine Dia-Show mit persönlichen Bildern ist möglich!

Wer Ruhe und Komfort schätzt, ist beim Gigaset PREMIUM 100HX richtig
Darf’s ein bisschen cleverer sein? Nicht jeden Anruf kommt zur rechten Zeit, daher unterdrückt das Gigaset PREMIUM 100HX bei anonymen Telefonanrufen auf Wunsch den Klingelton und signalisiert sie nur auf dem Display. So haben Sie mehr Ruhe, so werden Sie nicht gestört. Sie können anonyme Anrufe aber auch ganz mit einer Anrufsperre belegen. Mit einer Zeitsteuerung lässt sich zudem festlegen, zu welchen Uhrzeiten das PREMIUM 100HX klingeln darf – und wann nicht. Bestimmen Sie also Ihre Gesprächszeiten selbst! Besonders wichtige Anrufer oder Geschäftskontakte können Sie jederzeit sprechen, dank VIP-Adressbuch-Eintrag werden sie bevorzugt behandelt. Und falls Sie doch einmal einen Anruf verpassen sollten, macht die beleuchtete Nachrichtentaste und eine Anzeige im Display darauf aufmerksam. Ganz schön clever, oder?

Wenn sich Berufliches und Privates trennen lassen
Darf’s ein bisschen geordneter sein? Mit dem Gigaset PREMIUM 100HX lässt sich Berufliches und Privates besser trennen. Das ist gerade bei der Arbeit in den eigenen vier Wänden ein großer Vorteil. Mit den HX-Mobilteilen sind Sie räumlich unabhängig, denn das Mobilteil benötigt keine Basisstation mehr. Es verbindet sich kabellos direkt mit der DECT-Basis Ihres Internet-Routers, mehr als eine Steckdose für die Ladeschale ist nicht mehr nötig. Die HX-Mobilteile erlauben die Zuordnung von Rufnummern, wenn die Basisstation mehrere Rufnummern verwalten kann. Das ist bei Gigaset IP-Telefonen und in der Regel bei VoIP-Routern der Fall. So bleibt das Privatleben mit der Familie ungestört und berufliche Gespräche können professionell geführt werden.

Weshalb Ihr PREMIUM 100HX umweltfreundlich ist
Darf’s ein bisschen ausgefeilter sein? Die Schnurlostelefone von Gigaset sind nicht nur praktisch in der Handhabung, sondern auch umweltfreundlich. Das liegt an der ECO DECT Technologie: Im Standby-Betrieb ist das Gigaset PREMIUM 100HX strahlungsfrei, auch wenn mehrere Mobilteile im Betrieb sind und die Basis sowie alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Telefonats passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Was heißt das genau? Die Strahlung ist umso geringer, je kürzer der Abstand zur Basis Ihres Telefons ist. Eine solche reduzierte Sendeleistung kann sogar zum zusätzlichen Stromsparen beitragen. Wenn Sie die maximale DECT-Reichweite ausnutzen wollen, lässt sich der ECO DECT-Modus natürlich jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anzeigegerät
38 x 32 mm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Anruferlisten
20
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
49 x 26 x 151 mm
Mobilteilgewicht
114 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
22
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
HD-Stimme
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Knopfanzahl
26
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Klingeltöne, Themen, Hintergrundbild, Widgets
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
12 h
Bereitschaftszeit
300 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.