Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Caldera Park Brettspiel Reisen/Abenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Caldera Park Brettspiel Reisen/Abenteuer
Pegasus Spiele Caldera Park Brettspiel Reisen/Abenteuer
Pegasus Spiele Caldera Park Brettspiel Reisen/Abenteuer
Pegasus Spiele Caldera Park Brettspiel Reisen/Abenteuer
Pegasus Spiele Caldera Park Brettspiel Reisen/Abenteuer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101425473
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57808G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Willkommen in der Wildnis Nordamerikas! Hier gibt es atemberaubende Berglandschaften und spektakuläre Geysire. Ausgedehnte Wälder und die Weite der Prärie bieten Lebensraum und Rückzugsgebiet für viele Tierarten. Hier leiten die Spielenden jeweils einen Nationalpark, in dem sich jede Tierart zu einer möglichst großen Familie zusammenfinden und Zugang zu Wasserstellen erhalten soll. Umso besser, wenn die Tiere dabei die unterschiedlichen Landschaftsformen komplett besiedeln. Doch Vorsicht: Unvorhergesehene Wetterphänomene können die Tiere verjagen. Außerdem entscheiden die anderen Spielenden mit, welche Tierarten wo angesiedelt werden, denn sie betreiben ihre eigenen Parks. Nur wer die eigenen Tiere clever platziert sowie die Geländearten und das Wetter im Blick behält, wird mit dem eigenen Nationalpark erfolgreich sein. Caldera Park bietet neue Herausforderungen mit viel Varianz bei einfachen Regeln. Fans von Savannah Park werden in dem Nachfolger einige Elemente wiederentdecken, die hier neu interpretiert, variiert und um neue Elemente ergänzt wurden. Caldera Park ist Teil der Deep Print Games "In Nature"-Reihe und verzichtet - ebenso wie Renature und Savannah Park - komplett auf Plastikteile im Spiel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Reisen/Abenteuer
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Caldera Park
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
20 min
Spielzeit (max.)
40 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Veröffentlichungsjahr
2022
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Pegasus Spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.