Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Heute gehen wir einkaufen 20 min Brettspiel Bildend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Heute gehen wir einkaufen 20 min Brettspiel Bildend
tiptoi Heute gehen wir einkaufen 20 min Brettspiel Bildend
tiptoi Heute gehen wir einkaufen 20 min Brettspiel Bildend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101425691
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     F0119
EAN/GTIN:
     4005556001194
Suchbegriffe:
Brettspiele
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Was braucht Familie Igel für das Abendessen? Weitere Produktinformationen Auf dem Weg zum Markt erfahren die kleinen Igel, woher ihr Essen kommt. Finden 1 bis 3 Kinder die passenden Zutaten für ihr Lieblingsgericht? Schnell noch bezahlen und alles in den Rucksack packen. Im Spiel werden spielerisch Alltagswissen und Konzentration gefördert. Bekannte und neue Kinderlieder lassen Kinder ab 3 Jahren in die Welt eintauchen. Zum Abendessen gibt es lecker Pfannkuchen. Welche Zutaten brauchen wir dafür? Milch geben die Kühe. Zusammen mit Mehl und Eiern können leckere Pfannkuchen gebacken werden. Schau mal, an einem Marktstand wird frisches Gemüse verkauft. Gibt es dort die Zutaten für die Tomatensoße? Laufe zum Markt und kaufe die Zutaten für dein Lieblingsgericht. Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift. tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Bildend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
3
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Spielzeit
20 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.