Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Vision HD Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Vision HD Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Energizer Vision HD Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Energizer Vision HD Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101426298
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300280505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Energizer® Vision HD-Kopflampe ist eine weitere innovative Lösung der Energizer Premiumproduktlinie. Durch aktuelle LED-Technologie bietet sie eine extrem helle und leichte Freihandlösung mit reichlich Laufzeit. Dank patentierter Optik für direkte und periphere Beleuchtung ist die Energizer Vision HD die ideale Beleuchtung für Ihr Heim, die Arbeit sowie Outdoor-Aktivitäten. Mit der Energizer® Smart Dimming-Technologie dimmen Sie die Helligkeit in allen Modi von 10 bis 100 % und mit der Funktion „Next Push Off“ zum direkten Ausschalten ohne Durchlauf vermeiden Sie unnötige Schaltzyklen. Das verstellbare Kopfband, das wasserdichte Design und der schwenkbare Kopf zur exakten Ausrichtung nach Bedarf machen diese Kopflampe zu einer weiteren innovativen Beleuchtungslösung von Energizer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmbar
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
35 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Lichtleistung (min.)
45 lm
Lichtleistung (max.)
300 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
25 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
55 m
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.