Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 819451 Leiter Einzelne Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 819451 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819451 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819451 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432736
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Doppelregal, drehbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einzelne Leiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
10 Schritte
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
4050 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3600 mm
Gewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,22*
€ 905,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,54*
€ 882,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,75*
€ 836,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,90*
€ 803,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,16*
€ 773,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.