Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 124876 Leiter Stufenleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 124876 Leiter Stufenleiter Aluminium
Krause 124876 Leiter Stufenleiter Aluminium
Krause 124876 Leiter Stufenleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432775
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
20 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
2540 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3900 mm
Gewicht
16300 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.