Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 819437 Leiter Einzelne Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 819437 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819437 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819437 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432791
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Doppelregal, drehbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einzelne Leiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
3550 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3150 mm
Gewicht
14800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,49*
€ 853,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,38*
€ 825,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,45*
€ 816,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,68*
€ 802,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,25*
€ 776,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,85*
€ 726,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.