Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER WS Office 814 K Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER WS Office 814 K Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau
BURG-WÄCHTER WS Office 814 K Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau
BURG-WÄCHTER WS Office 814 K Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101508567
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WS OFFICE 814 K
EAN/GTIN:
     4003482417508
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
174 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Geld
Zertifizierung
EN 1143-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
554 mm
Höhe
1096 mm
Innenmaße (B x T x H)
498 x 370 x 946 mm
Seitenwanddicke
72 mm
Türstärke
108.5 mm
Gewicht
213000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
675 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.035,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,25*
€ 2.546,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,83*
€ 2.505,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.105,82*
€ 2.505,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,18*
€ 2.451,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,16*
€ 2.427,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,24*
€ 2.421,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.