Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 616 K Safe Wandtresor 45,7 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101511800
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WT 616 K
EAN/GTIN:
     4003482235805
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Gebürstetes Eisen
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
45.7 l
Material
Edelstahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Zertifizierung
DIN 4102-A1
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
532 mm
Innenmaße (B x T x H)
352 x 178 x 440 mm
Seitenwanddicke
2 mm
Türstärke
7 mm
Gewicht
39000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,92*
€ 1.024,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,90*
€ 991,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,84*
€ 922,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,53*
€ 870,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 707,93*
€ 842,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.