| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101512374 Herst.-Nr.: WS OFFICE 816 K EAN/GTIN: 4003482417805 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Frei stehend sicher | | Produktfarbe | Schwarz, Hellgrau | | Schloss Art | Schlüssel | | Fassungsvermögen | 315 l | | Material | Stahl | | Sperren | Ja | | Befestigungstyp | Flur | | Anzahl | 1 | | Anzahl der Regale | 3 Regale | | Einstellbare Regale | Ja | | Beste Verwendung | Dokument, Geld | | Zertifizierung | EN 1143-1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 780 mm | | Tiefe | 554 mm | | Höhe | 1486 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 638 x 370 x 1336 mm | | Seitenwanddicke | 72 mm | | Türstärke | 108.5 mm | | Gewicht | 310000 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 860 mm | | Verpackungstiefe | 590 mm | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 2 Stück(e) | | Montageset | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, standtresor klasse 1 |
| | |
| |