Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 42468 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 42468 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 42468 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 42468 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 42468 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 42468 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101527047
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1840 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
16900 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.