Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.900 TQ903D09 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101623126
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TQ903D09
EAN/GTIN:
     4242003896860
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Volle Kontrolle über deinen Kaffeegeschmack
Du bist ein Kaffeekenner? Perfekt! Der baristaMode bietet dir individuelle und präzise Kontrolle über die relevanten Brühparameter. Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Brühzeit, Temperatur und Milchmenge können direkt über das intuitive iSelect Touchdisplay eingestellt werden. Damit erhälst du die volle Kontrolle über deinen Kaffeegeschmack und kannst ein nuanciertes Kaffee-Aroma genießen.

Intuitive und einfache Navigation
Intuitive Bedienung par excellence – Made by Siemens. Noch nie war es so einfach, deinen Kaffee auf deinen persönlichen Geschmack und deine Vorlieben abzustimmen. Mit dem iSelect Display und seiner Touch&Slide-Funktion ist es unglaublich einfach, deinen Kaffee nach deinen bevorzugten Geschmacksnuancen zu personalisieren.

Genieße deinen Kaffee in Ruhe
Du bevorzugst eine leise Kaffeezubereitung? Mit der perfektionierten Technik und optimierten Schalldämmung erzielt superSilent eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung. Genieße deine Kaffeespezialität in Ruhe.

Perfekt vernetzt mit dem Kaffeevollautomaten.
Bediene deinen Kaffeevollautomaten mit jedem smarten Endgerät oder Amazon Alexa über die Home Connect App. Entdecke die coffeeWorld mit der ganzen Vielfalt internationaler Kaffeespezialitäten. Lege mit der coffeePlaylist eine Getränkeliste an, um sie nacheinander zuzubereiten. Wähle deinen individuellen Kaffee aus und starte den Brühvorgang vom Bett aus oder überspringe den Spülvorgang über die App.

Perfekt gemahlene Kaffeebohnen
Das Mahlen der Kaffeebohnen ist ebenso wichtig wie die Auswahl der Röstung. Mit dem innovativen Siemens eGrinder hast du die volle Kontrolle über die Mahlparameter – bei jedem einzelnen Getränk, das du zubereiten möchtest. Wähle deinen bevorzugten Mahlgrad individuell aus und sorge damit für das optimale Aroma deines Kaffees – jederzeit mit einem Wisch.

Dynamisch elegantes Design, das über die reine Funktionalität hinausgeht
Siemens steht für ein Design, das die Erwartungen übertrifft. Das dynamisch elegante Design bietet Funktionalität im Einklang mit einer ästhetischen Form und handverlesenen Materialien. Die klare Designsprache von Siemens Kaffeevollautomaten verleiht ihnen eine prägnante Eleganz und Qualität, die man sieht – durch veredelte Materialien und ein attraktives Erscheinungsbild. Ihre dynamische Form und das nahtlose 360°-Design machen sie perfekt für jede Küche.

Bediene dein Gerät mit Amazon Alexa
Ein Kaffeevollautomat, der dir zuhört? Dank unserer Partnerschaft mit Amazon Alexa kann dein Kaffeevollautomat einfach per Sprachsteuerung bedient werden. Lade dir deine Home Connect App herunter und wähle den entsprechenden Skill, um Amazon Alexa mit deinem Kaffeevollautomaten zu verbinden.

Für extrastarken Kaffee und ausgezeichnetes Aroma
Siemens beherrscht die Kunst, exzellentes Aroma zu kreieren. Mit der aromaDouble Shot Funktion – einem automatischen Prozess, bei dem zwei Mal gemahlen und gebrüht wird – erhälst du deinen starken Kaffee ohne Kompromisse beim Aroma. Die kürzere Extraktionszeit verhindert einen bitteren Nachgeschmack. Nur das Beste der Bohne gelangt in deine Tasse.

Automatische Reinigung des Milchsystems
Schon die Zubereitung des perfekten Kaffees ist ein Genuss. Siemens hat die autoMilk Clean Funktion für maximalen Komfort entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung wird nach jeder Getränkezubereitung aktiviert. Milchrückstände werden entfernt – für ein hohes Maß an Hygiene. Die beste Methode, um dein Wohlergehen und deinen Genuss sicherzustellen – bei jeder Tasse Kaffee.

Fein gemahlene Bohnen für noch mehr Aroma
Gleichmäßig und frisch gemahlene Bohnen sind Voraussetzung für ein perfektes Aroma. Das hochwertige Siemens Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig und sorgt so für eine perfekte Entfaltung der Geschmacksnuancen und ein besonders aromatisches Kaffee-Erlebnis. Da Keramik praktisch verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
11700 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
12900 g
Verpackungsgewicht
12.9 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
375 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.7 l
Wasserfilter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.716,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,46*
€ 2.304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,90*
€ 2.269,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,55*
€ 2.158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,93*
€ 2.099,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,90*
€ 2.043,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.