Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219632 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101635408
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219632
EAN/GTIN:
     4260458924228
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Dieser Universal-Reiseadapter macht Ihren Eurostecker passend für jede Steckdose! Er ist in praktisch allen Ländern der Erde einsetzbar. Europa, England, Asien, Afrika, USA, Südamerika oder Australien. Wo immer Sie hingehen: Mit diesem Reisenetzteil passt Ihr elektrisches Gerät in jedes Stromnetz. Der Reisestecker überzeugt durch sein cleveres Design: Alle Stecker sind platzsparend untergebracht. Und die Handhabung ist absolut sicher und super-leichtgängig. Macht Ihre Geräte passend für jede Steckdose: Nutzen Sie Ihre Elektro-Kleingeräte in nahezu allen Ländern weltweit - z.B. in Europa, Großbritannien, Asien, Amerika oder Australien. Ideal auf Reisen und im Urlaub. Betreiben Sie fremde Geräte zu Hause: Sie nutzen den Kombi-Adapter auch umgekehrt. So machen Sie z.B. Geräte mit landestypischem Stecker aus dem Ausland passend für europäische Steckdosen. Für alle Elektro-Kleingeräte ohne Schutzkontakt: Schließen Sie ganz einfach Haartrockner, Elektro-Rasierer, Weltempfänger, Ladegeräte u.v.m. an. Ladestation für Ihre Mobilgeräte: Über die 4 integrierten USB-Buchsen laden Sie gleichzeitig auch Ihre USB-Mobilgeräte wie Smartphone, Tablet-PC, Digitalkamera u.v.m. mit bis zu 2,4 A Ladestrom auf. So sparen Sie sich ein separates Ladegerät. Kompakt und sicher: Alle Kontaktstifte sind platzsparend im Gehäuse untergebracht. So verbiegen sie nicht. Mit dem praktischen Schiebemechanismus holen Sie nur den gerade benötigten Stecker hervor. Dank handlicher Maße nimmt Ihr Adapter im Gepäck kaum Platz in Anspruch.
Weitere Informationen:
Energie
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
149 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.