Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GOsafe 50A Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GOsafe 50A Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50A Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50A Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50A Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101635488
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7134
EAN/GTIN:
     4030152071340
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
27 Haken
Anzahl der Schlüsselhalter
27
Schloss Art
Code, Schlüssel
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 300 x 100 mm
Gewicht
7000 g
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.