| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101645707 Herst.-Nr.: 7009-3696 EAN/GTIN: 4260659977009 |
| |
|
| | |
| Der Artwizz IcedClip ist unsere innovative MacBook Hülle, die durch ihre ambivalenten Eigenschaften überrascht. Denn die Kombination zweier gegensätzlicher Materialien verleiht dem Notebook Clip einerseits ein besonderes, kontrastreiches Äußeres und macht ihn auf der anderen Seite extrem strapazierfähig und langlebig.
Dezent auffallend im Design Ein Highlight unseres IcedClip ist sein außergewöhnliches Design: Es wirkt geradezu so, als würde eine Schicht aus gefrorenem Eis Dein MacBook rundum bedecken. Dabei ist die Notebook Schutzhülle nicht komplett durchsichtig, sondern verfügt über eine nuanciert transluzente Struktur, die wie eine natürlich entstandene Vereisung anmutet. Diese wiederum verschmilzt auf harmonische Weise mit der Farbe Deines edlen MacBook Gehäuses, welches mitsamt des Apple Logos fein durchschimmert. Als Kontrast hierzu setzt der schwarze Rahmen entlang der Kanten der MacBook Hülle einen optischen Akzent und rundet so das aufregende Design unseres IcedClip dekorativ ab.
Nicht nur optisch cool Auch funktional ist der Name bei unserem IcedClip Programm: Individuell an Dein MacBook angepasste Luftschlitze auf der Unterseite des Notebook Clips begünstigen eine uneingeschränkte Luftzirkulation Deines Lieblingsgerätes nach außen. Dieser Effekt wird außerdem durch die integrierten Füße am IcedClip verstärkt, welche Deinem MacBook einen leicht erhöhten und gleichzeitig rutschfesten Stand ermöglichen. In Kombination verhindern diese Eigenschaften, dass sich Dein leistungsstarkes Notebook bei anspruchsvollen Arbeiten überhitzt.
Innovative Materialkombination für langlebigen Schutz Der IcedClip lässt sich ganz einfach auf der Ober- und Unterseite Deines MacBook anbringen und bietet so einen zuverlässigen Rundumschutz für das edle Gehäuse. Das Besondere an diesem MacBook Clip ist sein Rahmen aus elastischem TPU. Die ansonsten so anfälligen Ecken und Kanten von Hartschalenclips können bei dieser Schutzhülle nicht so schnell brechen und ermöglichen damit einen noch robusteren und langlebigen Schutz. Gleichzeitig ist die aus Polycarbonat bestehende Oberfläche des IcedClip äußerst strapazierfähig und besonders resistent gegen Kratzer. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 13 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Durchscheinend | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | MacBook Pro 13" 2020-2022/M1-M2 | | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |