Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 62.032 Acrylfarbe 60 ml Gelb Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 62.032 Acrylfarbe 60 ml Gelb Flasche
Vallejo 62.032 Acrylfarbe 60 ml Gelb Flasche
Vallejo 62.032 Acrylfarbe 60 ml Gelb Flasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101648105
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     62.032
EAN/GTIN:
     8429551620321
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
airbrushfarbe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Flasche
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
60 ml
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Gelb
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächentyp
Matte
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Geeignet für Airbrush
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.