Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 62.013 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 60 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 62.013 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 60 ml 1 Stück(e)
Vallejo 62.013 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 60 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101648124
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     62.013
EAN/GTIN:
     8429551620130
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
vallejo airbrushfarbe
airbrushfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
60 ml
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Grün
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Basic Green
Anzahl der Farben
1 Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbspritzpistole
Weitere Suchbegriffe: acrylfarbe hautfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.