Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 71.028 Acrylfarbe 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 71.028 Acrylfarbe 17 ml
Vallejo 71.028 Acrylfarbe 17 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101648546
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     71028
EAN/GTIN:
     8429551710282
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
airbrushfarbe weiß
airbrushfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
17 ml
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Lösungsmittel
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Anzahl der Farben
1 Farben
Oberflächentyp
Matt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbspritzpistole
Weitere Suchbegriffe: vallejo airbrushfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.