Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Adler AD 8175 Personenwaage Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101657117
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 8175
EAN/GTIN:
     5903887804677
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1540 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display
LED
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
2090 g
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Silber
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Anschalt Typ
Wasserhahn
Überlastung Anzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.