Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
BURG-WÄCHTER WT 614 K Safe Wandtresor 26 l Edelstahl Gebürstetes Eisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101663926
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WT 614 K
EAN/GTIN:
     4003482235706
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Gebürstetes Eisen
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
26 l
Material
Edelstahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Zertifizierung
DIN 4102-A1
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
342 mm
Innenmaße (B x T x H)
352 x 178 x 250 mm
Seitenwanddicke
2 mm
Türstärke
7 mm
Gewicht
25000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,05*
€ 728,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,44*
€ 574,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.