Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ300 WM14N0H3 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101665800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14N0H3
EAN/GTIN:
     4242003917176
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
Das moderne LED-Display zeigt alle relevanten Informationen deutlich an - beispielsweise Restlaufzeit oder individuelle Zeitvoreinstellung - und ist dank der Sensortasten einfach zu bedienen. Alle Optionen können problemlos ausgewählt werden und sind deutlich zu erkennen.

Effizient, langlebig und leise.
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
90 °
Türfarbe
Weiß
Türtyp
Gehärtetes Glas
Felgenfarbe
Weiß
Kabellänge
1.6 m
Trommelvolumen
55 l
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
75 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Cottons 40°C, Cottons 60°C, Baumwolle 90°C, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Mix, Schnell, Quick 15min, Quick 30min, Abspülen, Schleudern/Abpumpen
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
208 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
68500 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1017 mm
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
iQdrive, VarioSpeed, waterPerfect Plus
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,31*
€ 610,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,58*
€ 504,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.