Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-40 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-40 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Weiß
Akyga AK-USB-40 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Weiß
Akyga AK-USB-40 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101666999
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-40
EAN/GTIN:
     5901720137548
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Das Akyga® AK-USB-40 USB-C-Kabel ist ein praktisches Zubehör, das auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Anschlüssen ausgestattet ist. Dieses Kabel wird zum Aufladen kleiner elektronischer Geräte wie Handys, tragbare Lautsprecher oder Tablets verwendet. Dazu schließen Sie es an ein Ladegerät oder einen Computer an. Das 1 m lange Kabel sorgt für eine bequeme Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus ermöglicht es ein sicheres und äußerst effizientes Aufladen von elektronischen Geräten mit 60 W und einem maximalen Strom von 3 A. Damit ist es kompatibel mit Ladegeräten mit Power Delivery, Quick Charge und anderen Schnellladestandards.

Das Akyga® AK-USB-40-Kabel funktioniert mit Geräten, die über einen USB-C-Eingang verfügen, darunter das iPad Pro oder das MacBook Pro. Die symmetrische Spitze, die ein noch einfacheres Aufladen von Geräten ermöglicht. Dank des axialen Designs des USB-C-Steckers spielt es keine Rolle, in welcher Richtung Sie das Kabel in Ihr Ladegerät oder Mobiltelefon stecken. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie den Geräteeingang nicht sehen können. Das geringe Gewicht und die Größe des Zubehörs machen es ideal für Reisen, das Büro oder zu Hause. Hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb sowie die Sicherheit Ihrer Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
29 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.