Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Xiaomi MPBJ001ACM-1A 1,6 l Kochmixer 1000 W Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101673845
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5960EU
EAN/GTIN:
     6934177780554
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Borosilikatglas
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
9
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler, Berührung
Warmhaltefunktion
Ja
Heizleistung
950 W
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bedienung durch Apps unterstützt
Mi Home/Xiaomi Home
Automatisches Reinigungssystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
436 mm
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Standmixer, eismühle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.