| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101674892 Herst.-Nr.: 66982 EAN/GTIN: 4043619669820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser schmale Adapter von Delock kann z. B. Geräte wie Drucker, Modem und Computer mit seriellen RS-232 D-Sub 9 oder D-Sub 25 Schnittstellen verbinden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Orange, Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Taiwan | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | D-Sub 9 pin | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | D-Sub 25 pin | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 53 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |