Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59516 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Goobay 59516 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101675097
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59516
EAN/GTIN:
     4040849595165
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Luftkühler
goobay bodenventilator
bodenventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1520 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
60 dB
Lüfterdurchmesser
230 mm
Steuerung
Drehregler
Turbo-Modus
Ja
Kabellänge
1.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.