| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101757941 Herst.-Nr.: 30111 EAN/GTIN: 4002888301114 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | Merkmale | Kabelfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | Typ 2 | | Anschluss 2 | Typ 2 | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Zertifizierung | UKCA, TÜV | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 7 m | | Kabeldurchmesser | 13.6 mm | Energie | Anzahl der Phasen | 3 | | Maximale Betriebsleistung (dreiphasig) | 11000 kW | | Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig) | 16 A | | Arbeitsspannung | 480 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 40 °C | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |