Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 1 Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 1 Typ 2 3 5 m
Lindy 30110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 1 Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101757942
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30110
EAN/GTIN:
     4002888301107
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 1
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Zertifizierung
UKCA, TÜV
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
13.6 mm
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11000 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
16 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 40 °C
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.