Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RK505/K Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 0,09 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher RK505/K Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 0,09 l
Rommelsbacher RK505/K Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 0,09 l
Rommelsbacher RK505/K Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 0,09 l
Rommelsbacher RK505/K Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 0,09 l
Rommelsbacher RK505/K Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 0,09 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101767959
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RK505/K
EAN/GTIN:
     4001797134011
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Mit dem Espresso Geschenkset verschenkt man pures Kaffeeglück für zu Hause, für die Reise und fürs Büro. Im Set vereinen sich zwei langbewährte Produkte, die viel Kaffeefreude garantieren: eine ROMMELSBACHER Mini Reisekochplatte und eine originale Moka Kanne der italienischen Kultmarke Bialetti. Beide sind wie gemacht füreinander! Unsere RK 501 ist die kleinste ‚Made in Germany‘ Automatik Kochplatte der Welt und kann darüber hinaus als vollwertige kleine Kochstelle in der Küche und unterwegs eingesetzt werden. Die Espressokanne Modell ‚Brikka‘ überrascht durch ein ganz besonderes Detail: Durch ihr innovatives Brühsystem produziert sie Moka/Espresso mit echter Crema, was es bei traditionellen Moka Kannen so nicht gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1820 g
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.09 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.