| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101771064 Herst.-Nr.: OS61BL001653 EAN/GTIN: 5711428016539 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC), Global Recycled Standard (GRS) | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Veganes Leder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |