| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101771065 Herst.-Nr.: OS67BL001652 EAN/GTIN: 5711428016522 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC), Global Recycled Standard (GRS) | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | | Etui-Typ | Folio | | Material | Veganes Leder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, leder schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |