| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101771067 Herst.-Nr.: ST61BL001657 EAN/GTIN: 5711428016577 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Recycelbarer Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 |
| | |
| |