Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KDC-BT760DAB Schwarz 50 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KDC-BT760DAB Schwarz 50 W Bluetooth
Kenwood KDC-BT760DAB Schwarz 50 W Bluetooth
Kenwood KDC-BT760DAB Schwarz 50 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101774290
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KDCBT760DAB
EAN/GTIN:
     0019048233783
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Funkgerätsprechgarnitur
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)
Ja
Audio D/A Konverter
24bit
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
50 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW
iPod-ready
Ja
CD-Spieler
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
24 h
Zeitliche Ausrichtung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Helligkeitseinstellung
Ja
Abnehmbares Display
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, LW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
LW Band
153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
DAB-Tuner
DAB+
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
155.5 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, PBAP, SPP
Bluethooth-Reichweite
10 m
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
1.1/2.0
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.