Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X282DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101786429
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KD-X282DBT
EAN/GTIN:
     4975769020452
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
jvc autoradio
autoradio
Mit einem empfangsstarken DAB+ Tuner garantiert dieser Media-Receiver nicht nur brillanten digitalen Radiosound, sondern ist mit USB und Bluetooth Audiostreaming auch ein vielseitiger Unterhaltungskünstler und komfortabler Smartphone-Allrounder. Er lässt sich dank seiner geringen Einbautiefe von gerade mal 100mm auch bei beengten Einbauplatz problemlos installieren und sorgt mit DSP und 13-Band-Equalizer für perfekten Klang in jedem Fahrzeug. Digitalradio DAB+ mit automatischer Umschaltung DAB/UKW Der DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche Angebot digital ausgestrahlter Rundfunkprogramme in fantastischer Qualität frei von jeglichen Störgeräuschen - und das nicht nur in Deutschland, denn digitalen Rundfunk gibt es mittlerweile in fast allen europäischen Ländern. Dabei ermöglicht "Seamless Blending" einen unterbrechungsfreien Empfang auch dann, wenn das digitale Signal einmal vorübergehend nicht verfügbar ist. Dann wechselt der Empfänger blitzschnell und praktisch unhörbar auf den entsprechenden UKW-Sender und wieder zurück. Ermöglicht wird dieser Hörkomfort durch einen Datenpuffer, der permanent das digitale und analoge Signal des gewählten Programmes speichert und beim Umschalten aufeinander abstimmt. Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Audio-Streaming Das Bluetooth-Modul erlaubt sichere Telefonate während der Fahrt und kann mit bis zu zwei Telefonen gleichzeitig gekoppelt werden. Die Sprachqualität der Freisprecheinrichtung wird durch den Einsatz des mitgelieferten, externen Mikrofons merklich verbessert, dazu kommt ein ausgereiftes Sound-Processing, das beispielsweise Nebengeräusche unterdrückt und damit die Sprachverständlichkeit weiter erhöht. Das erstmalige Pairen eines Smartphones ist dank "BT Automatic Pairing" für iOS und Android völlig problemlos und erfolgt zunächst einmalig per USB-Anschluss. Danach werden Smartphone und Autoradio automatisch per Bluetooth gekoppelt. K2 Klangtuning Technologie für Digitalquellen Die von JVCKENWOOD entwickelte K2 Technologie stellt den ursprünglichen Klang einer Aufnahme wieder her, indem die Bitrate und der Frequenzumfang erweitert werden. Die K2 Technologie funktioniert bei allen Quellen inklusive der CD und erweitert deren Aufnahmespektrum beispielsweise auf 48 kHz/24 Bit durch die Rekonstruktion verlorengegangener Hochtonanteile. Geringe Einbautiefe Die platzsparende Elektronik mit einer Einbautiefe von gerade mal 10cm erlaubt den Einbau auch in Fahrzeugen mit besonders kurzem DIN Schacht. Remote App zur Fernsteuerung des Moniceivers Mit der JVC Remote App (Android & iOS) können Sie den Moniceiver bequem mit dem Smartphone bedienen und über einfache Fingergesten steuern. Neben der Quellenauswahl können auch Sender umgeschaltet und die Lautstärke angepasst werden. Sogar der Equalizer und die Laufzeitkorrektur lassen sich bequem per Smartphone-App einstellen.
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Audioverstärker
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Frequenzbereich
531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
6.2 dB
Impedanz
75 Ohm
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
drvnEQ
Ja
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
K2-Technologie
Ja
Dimmer
Ja
Bass-Boost-Technologie
Ja
USB-Laufwerk-Wechselmodus
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot, Weiß
Tonsynchrone Beleuchtung
Ja
Abnehmbares Display
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
42
Unterstützte Bänder
DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
LW Band
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit
6.2 dBf
Automatische Voreinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
60 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
AVRCP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
AUX-Eingangs-Ports
1
Pre-Out-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.