Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Chromebook
>
Artikel
Acer Chromebook CB514-2H-K52L MediaTek MT8192 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS für Unternehmen Silber
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-101788916
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.AS1EG.002
EAN/GTIN:
4711121275807
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G57 MC5
On-Board-Grafikadapterfamilie
ARM Mali
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
eMMC
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherlayout
1 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
323.6 mm
Tiefe
227.2 mm
Höhe
16.8 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS für Unternehmen
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Motherboard Chipsatz
MediaTek SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
35.5 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
MT8192
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor-Threads
8
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
14 zoll laptop acer
,
acer laptops
,
acer chromebook
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,90*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 439,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,22*
€ 586,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,61*
€ 581,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 479,75*
€ 570,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,70*
€ 566,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,90*
€ 523,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,61*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,31*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,67*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 11,24*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,92*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,15*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,68*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,27*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,11*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,65*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 213,88*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 23,01*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,58*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen