Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
AEG DBE5660HB Wandmontiert Edelstahl 720 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101797854
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 707
EAN/GTIN:
     7332543979516
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

LÜFTEN-FUNKTION: REINIGT DIE RAUMLUFT NACH DEM KOCHEN VON GERÜCHEN
Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

HOB2HOOD: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE UND DER BELEUCHTUNG
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

EIN LEISTUNGSSTARKER MOTOR. FÜR SAUBERE KÜCHENLUFT
Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.

LED-BELEUCHTUNG: FÜR ENERGIESPARENDE KOCHFELDBELEUCHTUNG
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

METALL-FETTFILTER: FÜR STETS SAUBERE LUFT
Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
55 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
454 mm
Höhe (min)
678 mm
Höhe (max)
1180 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
720 m³/h
Absaugart
rezirkulierend
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
53 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
73 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
50 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
65 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Hob²Hood-Funktion
Ja
Steuerung
Berührung
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,06*
€ 443,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.