| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101800495 Herst.-Nr.: SF415 EAN/GTIN: 4054596875159 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit Lesebrille SF415 verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, weiche, verstellbare Nasenpads und eine randlose, klare Polycarbonat-Scheibe mit Antikratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Die leichte Brille ist mit schwarz/grünem Rahmen erhältlich. Die Scheibe weist zusätzlich einen Bereich mit +1,5 Dioptrien auf. Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF415 können Sie kleine Details klar erkennen. Die Schutzbrille mit schwarz/grünem Rahmen wiegt nur 19 g und verfügt zusätzlich auf der Unterseite über einen Bereich mit +1,5 Dioptrien, der das Gesehene vergrößert. Sie verfügt außerdem über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch welche sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße des jeweiligen Trägers anpassen. Das garantiert einen sicheren und bequemen Sitz. Die weichen und verstellbaren Nasenpads ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel bieten einen soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschutz kombinieren. Das umschließende Design bietet dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlose Polycarbonat-Scheibe ist für eine höhere Lebensdauer und bessere Sicht mit einer Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung erhältlich. Vorgeschlagene Anwendungen Abschlagen, Reinigung, Bau, Abbruch, Bohren, Elektroinstallationen, Schleifen, Sägen, UV-Schutz Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | | Kratzfest | Ja | | Nebelsicher | Ja | | Zertifizierung | CE | Material | Material | Polycarbonat (PC) | | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Objektivfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| |