| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101800576 Herst.-Nr.: SF420 EAN/GTIN: 4054596875173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Schleifarbeiten | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | 100% UVA- | Ja | ![](/p.gif) | Nebelsicher | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Material | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Objektivfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |