Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
3M SF425C1 Schutzbrille Kunststoff Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101800592
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF425
EAN/GTIN:
     4054596875180
Suchbegriffe:
Lesebrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Beste Verwendung
Bau-/Renovierungsarbeiten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Material
Kunststoff
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.