Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7873
B-Tech BT7873
B-Tech BT7873
B-Tech BT7873
B-Tech BT7873
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101803217
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7873/B
EAN/GTIN:
     5019318307010
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geräteplatte
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Kompatibilität
B-Tech BT8431, BT8432, BT8441, BT8442, BT9901, BT9903
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.