Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101814345
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     4250366869254
EAN/GTIN:
     4250366869254
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Smartphone Gigaset
Beste Technik und einfache Bedienung für jede Lebensphase
Funktionale Technik, die nicht überfordert – gerade im Alter wünschen sich viele Menschen einen zuverlässigen Begleiter für eine einfachere Kommunikation. Gigaset bietet mit der life series Geräte, die genau an diesem Punkt ansetzen. Und als erstes Handy aus dieser Serie macht das Gigaset GL390 speziell für Senioren mobiles Telefonieren bequem und angenehm. Hilfreiche Funktionen, große Tasten, laute Klingeltöne oder die SOS Notruffunktionen passen sich an die besonderen Ansprüche des Alters an.

Große Tasten, klares Display und perfekter Ton
Funktionalität, reduziert auf das, was wirklich benötigt wird – zum Beispiel mit großen Tasten inklusive Hintergrundbeleuchtung, einem gut ablesbaren Display und der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche für den alltäglichen Gebrauch. Zusätzlich ist das Senioren-Handy nicht nur besonders handlich, sondern auch hörgerätekompatibel und passt sich mit einer sehr hoch einstellbaren Klingel- und Gesprächslautstärke Ihren Hörgewohnheiten an. So wird mobiles Telefonieren auch für Menschen mit Einschränkungen beim Hören und Sehen ohne Probleme möglich.

Hilfe auf Knopfdruck
Ihre wichtigsten Kontakte nur einen Tastendruck entfernt – das gibt ein sicheres Gefühl, gerade wenn Sie unterwegs sind. Speichern Sie dafür auf den drei Kurzwahltasten (A, B, C) die Nummern Ihrer Familienmitglieder, Nachbarn oder Ärzte ein. Eine SOS-Taste für den Notfall befindet sich auf der Rückseite des Handys. Mit der können Sie bis zu fünf Kontakte bzw. Telefonnummern verknüpfen, die im Ernstfall nacheinander angerufen werden – so lange, bis jemand antwortet und Hilfe leisten oder schicken kann. Automatisierte SMS mit einem frei erstellbaren Notruf-Text versenden Sie ebenfalls auf Knopfdruck. Und mit dem zusätzlichen Alarmton am Gerät machen Sie Menschen in unmittelbarer Nähe auf sich aufmerksam.

Viel Komfort für Ihre tägliche Nutzung
Neben Technik, auf die Sie sich einfach verlassen können, hält das Gigaset GL390 viele weitere nützliche Funktionen für Sie bereit und ermöglicht zum Beispiel die Verwendung von zwei Rufnummern (dank eines Dual-Sim-Einschubs). Vor allem die lange Akkulaufzeit (für etwa 9 Stunden Gesprächszeit bzw. 550 Stunden Akkulaufzeit) ist ein echter Pluspunkt und garantiert eine zuverlässige Erreichbarkeit. Wenn das Handy geladen werden muss, nutzen Sie ganz unkompliziert eine feste Ladestation, die zum einen die Suche nach einem Ladekabel erspart, zum anderen auf kleine Anschlüsse und unhandliche Stecker verzichtet. Vollendet wird die einfache Nutzung durch Funktionalitäten wie Kamera, Wecker, UKW Radio Taschenrechner und Taschenlampe.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
65.3 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
131.5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
WAP
Ja
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
32 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
32 MB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Navigation Taste
Ja
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Weiß
Typ
Seniorentelefon
Marktpositionierung
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
SMS-Speicherkapazität
50
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Musikspieler
Ja
Anzahl Polyphonringe
11
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
1.0
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Personifizierung
Klingeltöne, Hintergrundbild
Anzahl Notrufnummern
3
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
10 h
Standby-Zeit (2G)
550 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
WEEE
Kopf-SAR (EU)
0.459 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.305 W/kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.