Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Thumbs Up 1001704 Tasse Schwarz, Blau Universal 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101819839
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1001704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Produktinformationen "Tassen-Set "Lyrical Mug" Friends - Lennon & McCartney" Das perfekte Geschenk für Fans von Lennon & McCartney. Um ihr musikalisches Vermächtnis in Ehren zu halten gibt es jetzt eine Reihe von lizensierten Tassen mit Songtexten der beiden. Denn das Songwriter-Duo ist nicht nur für den legendären Sound ihrer eigenen Band verantwortlich - auch Stücke anderer Künstler wurden von Ihnen komponiert. Auf der Vorderseite ist jeweils ein Songtitel zu finden, während auf der Rückseite Teile der dazugehörigen Lyrics aufgedruckt sind. Zu jeder Tasse gehört eine Untertasse im Vinyl-Look.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
456 g
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.25 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Keramik
Produkttyp
Becher
Zweck
Universal
Unterteller enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.