Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Thumbs Up 1002723 Vlogger-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101819893
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Inszeniere deine kreativen Projekte mit diesem einfach aufzubauenden und praktischen 8-Zoll-Ringlicht. Mit dem mitgelieferten flexiblen Stativ kannst du es auf die gewünschte Höhe einstellen und in verschiedenen Winkeln positionieren, eben genau so, wie du es brauchst. Befestige dein Smartphone in der Halterung und schon kann es perfekt ausgeleuchtet losgehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Stativ enthalten
Ja
LED-Ringlicht enthalten
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Lichtquelle
Anzahl Lampe(n)
72 Lampen
Lampentyp
LED
Lichtleistung
5800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, thumbs up ringlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.