Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Edimax EW-7822UMX Netzwerkkarte WLAN 1201 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101822236
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7822UMX
EAN/GTIN:
     4717964704665
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Antennentyp
2x2
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Empfängersensitivität
2.4GHz: 11b(11M): -85±2dBm 11g(54M): -73±2dBm 11n(40MHz, MCS7): -68±2dBm 11ax(40MHz, MCS11): -57±2dBm ​5GHz: 11a(54M): -71±2dBm 11n(40MHz, MCS7): -67±2dBm 11ac(80MHz, MCS9): -57±2dBm 11ax(80MHz, MCS11): -55±2dBm
Zertifizierung
CE, FCC, NCC/BSMI, IC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.1 mm
Tiefe
103.6 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
25 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/11 Linux: Kernel 3.13 - 5.11 (supports Fedora & Ubuntu only)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.11
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,400,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3-SAE
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter edimax, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.