Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-12043 Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-12043 Lightning-Kabel 2 m Weiß
shiverpeaks BS14-12043 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101830450
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-12043
EAN/GTIN:
     4017538136299
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Kabeltyp
Rundkabel
Leitermaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12040
ab € 1,39*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12041
ab € 1,61*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12042
ab € 1,94*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12044
ab € 0,95*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12045
ab € 0,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12046
ab € 4,35*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12047
ab € 5,28*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-12048
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.